Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für rothopro Abfalleimer SELECTO PREMIUM, mit Griff 232347-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-232347-YY
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     4564008821WS
EAN/GTIN:
     4052021000497
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
abfallbehälter deckel grau
abfallbehälter deckel
Deckel für rothopro Abfalleimer SELECTO PREMIUM, mit Griff Der TÜV-zertifizierte Deckel für den rothopro® Abfalleimer SELECTO PREMIUM bildet den idealen Abschluss für den gleichnamigen Abfalleimer – egal ob als Griff-, Papier- oder Dosendeckel. Er ist aus stabilem, haltbarem Kunststoff gefertigt und lässt sich einfach reinigen. Dank der speziellen Form- und Farbgebung der Deckel ist es leicht, die unterschiedlichen Müllsorten sauber zu trennen. Deckel für rothopro® Abfalleimer SELECTO PREMIUM Für eine einfache, fachgerechte Abfalltrennung Haltbare Kunststoffkonstruktion Leicht zu reinigen TÜV-Zertifizierung 3 Deckeloptionen – Griff-, Papier- oder Dosendeckel Deckel Typ = Auflagedeckel schwarz/grau: Griffdeckel Bügel/Griffe = ohne Höhe = 90 mm Breite = 290 mm Tiefe = 490 mm Farbe = grau schwarz Material = Polypropylen (PP) Oberfläche = glatt Eigengewicht = 0,5 kg
Weitere Informationen:
Breite:
290 mm
Deckel Typ:
Auflagedeckel\;schwarz\/grau: Griffdeckel\;
Eigengewicht:
0.5 kg
Farbe:
grau\;schwarz\;
Höhe:
90 mm
Tiefe:
490 mm
Bügel/Griffe:
ohne
Material:
Polypropylen (PP)
Oberfläche:
glatt
HEIGHT GRO:
90.00 mm
WIDTH GRO:
290.00 mm
DEPTH GRO:
490.00 mm
WEIGHT GRO:
.515000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter deckel pp, Wertstoffsammler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 13,77*
€ 19,81*
€ 4,95*
ab € 13,77*
€ 19,81*
Lager 4445
35
€ 7,90*
ab € 21,98*
€ 31,47*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.