Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rothopro Selecto Premium Griffdeckel Version: 01 - grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rothopro Selecto Premium Griffdeckel Version: 01 - grau
rothopro Selecto Premium Griffdeckel Version: 01 - grau
Artikel-Nr.:
     158-RP0360.01
Hersteller:
     rothopro
Herst.-Nr.:
     4564008821
EAN/GTIN:
     4052021000497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Trennsystem Deckel
Trennsystemdeckel
rothopro Selecto Premium Griffdeckel robuste Kunststoffkonstruktion, verformungssicher

Ausgewählte Version: 01 - grau

rothopro Deckel für Abfallbehälter SELECTO

Hochwertiger Kunststoff-Abfallbehälter für die ökologische Abfalltrennung in Innenräumen

  • robuste Kunststoffkonstruktion
  • innovatives Design
  • leicht abwaschbar
  • rost- und verformungssicher
  • integrierte Griffe
  • schnelles und effizientes Wechseln der Müllsäcke
  • 3 verschiedene Deckel

Maße 55 Liter (BxHxT): 29,0 x 61,0 x 49,0 cm

Maße 70 Liter (BxHxT): 29,0 x 73,0 x 49,0 cm

Achtung: Abfallbehälter und Deckel bitte separat bestellen.


  • Version: 01 - grau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
29,0
Tiefe [cm]:
49,0
Produktart:
Deckel
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
grau
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
Griffdeckel
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: abfallbehälter deckel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 13,09*
€ 18,57*
2 Tage
5
1
€ 5,45*
ab € 13,24*
€ 18,66*
1
€ 4,95*
ab € 13,32*
€ 18,76*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 13,74*
€ 19,31*
3 Tage
5
1
€ 4,99*
ab € 14,00*
€ 19,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.