Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASATEX Atemschutzmaske EN 149:2001+A1:2009 FFP 230628-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-230628-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4701000002
EAN/GTIN:
     4029201127565
Suchbegriffe:
Einmal-Halbmaske
Einweg-Halbmaske
FFP-Maske
Feinstaubfiltermasken
ASATEX Atemschutzmaske EN 149:2001+A1:2009 FFP mit Ausatemventil Filterklasse: DIN EN 149:2001 + A1:2009 FFP2 NR D¹ Muschelform das Ventil erleichtert das Ausatmen und verhindert einen Hitzestau in der Maske D¹ = Dolomitstaubprüfung Weitere technische Eigenschaften Ausführung: mit Ausatemventil PSA-Kategorie: III Inhalt je Karton: 15 St./Box Schutzstufe = FFP 2 NR D
Weitere Informationen:
Schutzstufe:
FFP 2 NR D
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
125.00 mm
DEPTH GRO:
150.00 mm
WEIGHT GRO:
.020000 kg
CUSTOMS NUMBER:
63079093
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11955
1
€ 7,99*
ab € 7,22*
€ 11,02*
Lager 4445
105
10
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 15,25*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 15,25*
€ 18,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,74*
€ 17,54
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,80267* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 152,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.