Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PR88 Hautschutzcreme pr88 1l klebt n.PR88 229371-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-229371-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000474010
EAN/GTIN:
     4026081000063
Suchbegriffe:
Handschutzcreme
Hautschutzcreme
handschutzcreme 1000 ml
handschutzcreme
PR88 Hautschutzcreme pr88 1l klebt n.PR88 Hautschutzklassiker für ölige, fettige und stark haftende Verschmutzungen schützt die Haut bei Arbeiten mit Öl, Fett, Lack, Graphit, Ruß, Teer, (PU-)Klebstoff, Kunstharz, Polyester, Silikon usw. klebt nicht hinterlässt keine Fingerabdrücke Dosierung/Anwendung: vor der Arbeit die Hände sorgfältig mit einer haselnussgroßen Menge einreiben und trocknen lassen, der trockene, elastische und griffstabile Schutzfilm bildet eine wirksame Kontaktsperre zwischen der Haut und den einwirkenden Arbeitsstoffen, nach der Arbeit die Hände unter allmählicher Zugabe von Wasser waschen, gründlich abspülen und trocknen Weitere technische Eigenschaften Ausführung: klebt nicht Gebinde: Dose Reinigungsbereich: stark haftende Verschmutzungen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
110.00 mm
WIDTH GRO:
110.00 mm
DEPTH GRO:
145.00 mm
WEIGHT GRO:
.460000 kg
CUSTOMS NUMBER:
33049900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Hautschutzmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 15 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.