Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREVEN Hautreinigungslotion GREVEN® SOFT B/RS 229366-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-229366-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000473432
EAN/GTIN:
     4260029170597
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
GREVEN Hautreinigungslotion GREVEN® SOFT B/RS Reinigungsbereich: mittlere bis starke Verschmutzungen hohe Reinigungskraft effektive, aber schonende Tensidkombination reibe- und lösemittelfrei rückfettend dem natürlichen pH-Wert der menschlichen Haut angepasst seifenfrei parfümiert Anwendung: für Haut und Haare, somit auch als Duschgel geeignet Weitere technische Eigenschaften Ausführung: reibe-
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
210.00 mm
WIDTH GRO:
70.00 mm
DEPTH GRO:
85.00 mm
WEIGHT GRO:
1.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,66*
€ 4,69*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,92*
€ 5,01*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,03*
€ 5,13*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,28*
€ 5,40*
Lager 4445
105
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,40*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
1 Stück enthält 1.000 Milliliter (ab € 0,0064* pro Milliliter)
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 35,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peter Greven Physioderm
13992005
ab € 6,67*
Ähnlich
Peter Greven Physioderm
14107004
ab € 8,63*
Ähnlich
Peter Greven Physioderm
13992004
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.