Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN Funktionssocke Perfect Fit Socks 228769-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-228769-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000374858
EAN/GTIN:
     4030839216989
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
ELTEN Funktionssocke Perfect Fit Socks Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung hochelastisches, druckfreies Bündchen passt sich jedem Beinumfang an und garantiert angenehm weicher Tragekomfort anatomisch geformtes Fußbett ist für optimale Passform auf den rechten und linken Fuß abgestimmt hautsympathische Materialien klimaregulierendes Coolmax®-Garn für angenehm trockene Füße antistatisch gewaschen ESD-Ausstattung Materialzusammensetzung: 44 % Baumwolle, 37 % Coolmax®, 15 % Polyamid, 3 % Elastan, 1 % Bekinox® Weitere technische Eigenschaften Ausführung: antistatisch gewaschen Material: 4l
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
180.00 mm
WEIGHT GRO:
.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
61159699
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,23*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 5,615* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 15,46*
€ 18,40
pro Paar
ab 4 Paar
€ 15,11*
€ 17,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,70*
€ 17,49
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,17*
€ 16,86
pro Paar
ab 40 Paar
€ 13,79*
€ 16,41
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 11,23*
€ 13,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.