Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitliches Verlängerungsgestell für TRESTON Bereitstellregal 225457-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-225457-YY
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TFR900SE-49
EAN/GTIN:
     6416763085972
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Bereitstellregal
Bereitstellungsregal
Seitliches Verlängerungsgestell für TRESTON Bereitstellregal FIFO, ESD, HxBxT 1.860 x 933 x 805 mm Mit dem seitlichen Verlängerungsgestell für das TRESTON Bereitstellregal FIFO verdoppeln Sie Ihre Lagerfläche. Die 3 Rollenebenen lassen sich im Handumdrehen werkzeuglos verstellen: für eine schnelle Bereitstellung von Artikeln aus dem Lager für Produktions-, Montage- oder Verpackungsstationen nach dem FIFO-Prinzip (First In – First Out). Seitliches Erweiterungsmodul zur Verdopplung der Lagerfläche 3 Rollenebenen – werkzeuglos verstellbar Schnelle Bereitstellung der Artikel – Unterstützung des LEAN-Prozesses FIFO-Materialfluss (First In – First Out) Reduziert Fehler – mehr Konzentration auf das Wesentliche Leicht anpassbar im laufenden Betrieb Aus epoxidpulverbeschichtetem Stahl – ESD-geschützt Einfache Steckmontage Ausgleichsschrauben für unebene Böden Große Auswahl an Zubehör In verschiedenen Größen erhältlich Außenmaß Höhe = 1860 mm Außenmaß Breite = 933 mm Außenmaß Tiefe = 805 mm Feldtyp = Anbaufeld Fachlast max. = 220 kg Feldlast max. = 700 kg Böden Anzahl = 3 Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Schraubmontage
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
3
Außenmaß Höhe:
1860 mm
Außenmaß Breite:
933 mm
Außenmaß Tiefe:
805 mm
ESD-Ausführung:
nein
Fachlast max.:
220 kg
Feldlast max.:
700 kg
Feldtyp:
Anbaufeld
Montage:
Schraubmontage
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
HEIGHT GRO:
1860.00 mm
WIDTH GRO:
2020.00 mm
DEPTH GRO:
805.00 mm
WEIGHT GRO:
64.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
H. Essers\, Belgien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.019,26*
€ 1.190,33*
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.298,18*
€ 1.507,20*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.190,33*
€ 1.416,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.189,35*
€ 1.415,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.134,68*
€ 1.350,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.090,03*
€ 1.297,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.019,26*
€ 1.212,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
TFR900-49
ab € 1.122,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.