Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro- und Aktenwagen, 3 Etagen, höhenverstellbar, rot 224704-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224704-YY
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     SEAVJ42-RD
EAN/GTIN:
     4260563729626
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Büro- und Aktenwagen, 3 Etagen, höhenverstellbar, rot Mit diesem höhenverstellbaren Büro- und Aktenwagen mit 3 Etagen transportieren Sie Ihr Arbeitsequipment samt elektronischer Geräte sicher von Raum zu Raum. Verstellen Sie die Höhe des Mehrzweckwagens in 50-mm-Schritten zwischen 610 und 1.060 mm und passen Sie ihn individuell an Ihre Anforderungen an. Höhenverstellbar in 50-mm-Schritten (610–1.060 mm) Strapazierfähige, pulverbeschichtete Oberfläche Inklusive Strukturmatte auf oberster Etage 4 geräuscharme, kugelgelagerte Lenkrollen, 2 davon mit Feststellbremse Umlaufender Stopprand (60 mm) Integrierte Kabeldurchführung In verschiedenen Farben erhältlich Tragkraft = 125 kg Höhe = 1060 mm Breite = 610 mm Tiefe = 460 mm Ladeflächen Anzahl = 3 Ladefläche Breite = 610 mm Ladefläche Tiefe = 460 mm Ladefläche Material = Stahl Gestell Material = Stahl Rollen Material = Polypropylen (PP) Rollen Lagerung = Kugellager Rollen Feststellfunktion = 2 Lenkrollen mit Feststellern Lenkrollen Anzahl = 4 Stk. Lenkrolle Breite = 25 mm Lenkrolle Durchmesser = 100 mm 1. Ladefläche Tragkraft = 45 kg 1. Ladefläche Typ = mit Abrollrand 2. Ladefläche Tragkraft = 45 kg 2. Ladefläche Typ = mit Abrollrand 3. Ladefläche Tragkraft = 45 kg 3. Ladefläche Typ = mit Abrollrand
Weitere Informationen:
1. Ladefläche Tragkraft:
45 kg
1. Ladefläche Typ:
mit Abrollrand
2. Ladefläche Tragkraft:
45 kg
2. Ladefläche Typ:
mit Abrollrand
3. Ladefläche Tragkraft:
45 kg
3. Ladefläche Typ:
mit Abrollrand
Ladeflächen Anzahl:
3
Breite:
610 mm
Höhe:
1060 mm
Ladefläche Breite:
610 mm
Ladefläche Tiefe:
460 mm
Lenkrolle Durchmesser:
100 mm
Rollen Material:
Polypropylen (PP)
Rollen Lagerung:
Kugellager
Tiefe:
460 mm
Tragkraft:
125 kg
Lenkrolle Breite:
25 mm
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Gestell Material:
Stahl
Ladefläche Material:
Stahl
Rollen Feststellfunktion:
2 Lenkrollen mit Feststellern
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
640.00 mm
DEPTH GRO:
560.00 mm
WEIGHT GRO:
17.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 167,37*
€ 205,10*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,71*
€ 218,57*
€ 4,95*
ab € 214,67*
€ 261,11*
Frei Haus
ab € 267,73*
€ 320,77*
12 Tage
17
Frei Haus
ab € 284,23*
€ 338,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,10*
€ 244,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,50*
€ 242,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,14*
€ 228,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.