Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Tischwagen, rot, Tragfähigkeit 125 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-LUXORSEAVJ42-RD
Hersteller:
     Luxor
Herst.-Nr.:
     SEAVJ42-RD
EAN/GTIN:
     4260563729626
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Mehrzweck-Tischwagen 3 Ladeflächen, Tragfähigkeit 125 kg

Anwendung
Dieser beliebte Allzweckwagen lagert und transportiert Ihre wertvollen elektronischen Geräte sicher von Raum zu Raum.

Ausführung
• Die Stahlkonstruktion und die robotergeschweißten Ablagen garantieren eine lange Lebensdauer auch in rauer Umgebung
• Strukturmatten und ein umlaufender Stopprand halten den Inhalt der Ablagen sicher an seinem Platz
• Dieser höhenverstellbare Mehrzweckwagen ist dank der vier komplett drehbaren Rollen leicht zu manövrieren
• Lässt sich mit den zwei verbauten Feststellbremsen bei Bedarf schnell stabilisieren
• Die Höhe ist in Schritten von 50 mm verstellbar
• Höheverstellbereich: 610 - 1070 mm

Ausführung
• Höhenverstellbar
• Wendig
• Langlebig
• Geräuscharme, kugelgelagerte Lenkrollen

Hinweis
Die abgebildete Steckerleiste dient nur als Anwendungsbeispiel und ist nicht im Lieferumfang enthalten!

Lieferung
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
45 kg
Anzahl Lenkrollen:
4
Oberfläche:
PLV
Höhenverstellung min.:
610 mm
Höhenverstellbar:
Ja
Hergestellt in:
USA
Tragfähigkeit:
125 kg
Länge:
610 mm
Werkstoff Rad:
Polypropylen
Mit Radfeststeller:
Ja
Breite:
460 mm
Anzahl Ladeflächen:
3
Farbe:
Rot
Höhenverstellung max.:
1070 mm
Höhe:
1070 mm
Raddurchmesser:
100 mm
Höhenverstellung min./max.:
610-1070mm
Länge x Breite x Höhe:
610 x 460 x 1070 mm
Weitere Suchbegriffe: Ablagewagen, Beistellwagen, Allzweckwagen, Mehrzweckwagen, Vielzweckwagen, Tischwagen, luxor mehrzweckwagen, allzweckwagen, aktenwagen rot, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, LUXOR
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 167,03*
€ 202,53*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,84*
€ 232,07*
€ 4,95*
ab € 214,14*
€ 257,54*
Frei Haus
ab € 269,17*
€ 316,90*
5 Tage
18
Frei Haus
ab € 282,34*
€ 333,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,07*
€ 276,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,88*
€ 273,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,59*
€ 260,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,13*
€ 253,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,84*
€ 228,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.