Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Spraydosen-Sammelbehälter, 120 Liter 224655-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224655-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     11346
EAN/GTIN:
     4052886430248
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Aufkleber UN
Gefahrgut-Etiketten UN
Gefahrgutaufkleber UN
Gefahrgutetiketten UN
CEMO Spraydosen-Sammelbehälter, 120 Liter Spraydosen sicher sammeln: in dem mobilen CEMO Spraydosen-Sammelbehälter. Zertifiziert für UN 1950 (Abfalldruckgaspackungen), nimmt er leere und dank mitgeliefertem Vliestuch auch teilentleerte Spraydosen geprüft sicher auf. Durch die eingearbeitete Öffnung ist der Einwurf der Dosen auch bei geschlossenem Deckel möglich. Fahrbare Sammeltonne für leere und teilentleerte Spraydosen Geprüfte Sicherheit durch UN-Zulassung 1H2W/X150/S Zertifiziert für UN 1950 (Abfalldruckgaspackungen) Eingearbeitete Öffnung zum Einwurf auch bei geschlossenem Deckel Aus antistatischem Kunststoff gefertigt Deckel mit Gummidichtung und stabilem Schnappverschluss 2 Lüftungsöffnungen im Korpus für ideale Luftzirkulation Große Räder und vergütete Stahlachse zum leichtgängigen Verfahren bis 150 kg Inklusive Vliestuch und Gefahrgut-Aufkleber Behältertyp = Sammelbehälter Deckel Material = Kunststoff Farbe = grau orange Material = Kunststoff Höhe = 960 mm Breite = 498 mm Tiefe = 554 mm Volumen = 120 l Eigengewicht = 11 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
grau\;orange\;
Volumen:
120 l
Behältertyp:
Sammelbehälter
Breite:
498 mm
Deckel Material:
Kunststoff
Eigengewicht:
11 kg
Höhe:
960 mm
Material:
Kunststoff
Tiefe:
554 mm
HEIGHT GRO:
680.00 mm
WIDTH GRO:
1210.00 mm
DEPTH GRO:
820.00 mm
WEIGHT GRO:
15.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39239000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hohl
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,64*
€ 349,93*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,15*
€ 373,25*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,80*
€ 374,97*
26 Tage
20
Frei Haus
ab € 325,93*
€ 381,23*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 380,68*
€ 437,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,47*
€ 520,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,60*
€ 510,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,79*
€ 462,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,92*
€ 458,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,68*
€ 453,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.