| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1660153 Herst.-Nr.: 11346 EAN/GTIN: 4052886430248 |
| |
|
| | |
| fahrbarer Sammelbehälter für leere und teilentleerte Spraydosen · geprüfte Sicherheit durch UN-Zulassung 1H2W/X150/S… · antistatische Ausführung · zertifiziert für UN 1950 (Abfalldruckgaspackungen) · eingearbeitete Öffnung zum Einwurf der Spraydosen auch bei geschlossenem Deckel · Deckel mit Gummidichtung und stabilem Schnappverschluss · zwei integrierte Entlüftungsöffnungen im Korpus für Luftzirkulation · zusätzliche Sicherheit durch Herstellung mit antistatischem Kunststoff, dadurch besonders geeignet zur Aufstellung im Gebäude · große Räder und vergütete Stahlachse zum besseren Bewegen auch in gefülltem Zustand, Maximalgewicht von bis zu 150 kg · Korpus in grau, Deckel in orange · inkl. Vliestuch (zum Aufsaugen freiwerdender Flüssigkeiten), sowie Gefahrgut-Aufkleber "UN1950""" Weitere Informationen: | | Inhalt: | 120 l | Gesamthöhe: | 960 mm | Gewicht: | 11 kg | Rad-Ø: | 200 mm | Farbe: | grau / orange | Bereifung: | Vollgummi | Ausführung: | fahrbar | Material: | PE | Marke: | CEMO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, Allzweck-Sicherheitsbehälter, Sicherheits-Behälter, Sicherheitsbehälter, Sicherheitsgefäß, Sicherheitskanne, sicherheitsbehälter 120l, allzweck sicherheitsbehälter, cemo sammelbehälter, Abfallbehälter, Mülltonnen, Abfallsammler, Mülleimer, Müllgroßbehälter, 9136466020 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 290,63* | € 347,99* | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 308,75* | € 377,36* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 325,59* | € 380,06* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 339,03* | € 394,71* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 343,41* | € 397,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|