Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tennant® Aufsitz-Scheuer-Saug-/Kehrmaschine M20, Diesel/Gas, 224225-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224225-YY
Hersteller:
     Tennant
Herst.-Nr.:
     M20-LP-C
EAN/GTIN:
     4055091228167
Suchbegriffe:
Aufsitz-Kehrmaschine
Aufsitzkehrmaschine
Aufsitz-Scheuermaschine
Aufsitz-Scheuersaugmaschine
Tennant® Aufsitz-Scheuer-Saug-/Kehrmaschine M20, Diesel/Gas, 1.000 mm Walze, inkl. SST und ec-H2O™ Schrubben und kehren in einem Durchgang – und das chemiefrei: dank ec-H2O™-Technologie in der batteriebetriebenen Tennant® Aufsitz-Scheuer-Saug-/Kehrmaschine M20. Das FloorSmart®-Reinigungssystem sorgt mit kombinierten Schrubb- und Kehrfunktionen für eine hocheffiziente Bodenreinigung. FloorSmart®-Reinigungssystem mit kombinierter Kehr- und Schrubbfunktion Aus robustem Stahlrahmen und korrosionsbeständigem Duramer™-Gehäuse Chemiefreie ec-H2O™-Technologie für Umwelt-, Gesundheits- und Kostenbewusstsein Seitenscheuerbürste für größeren Reinigungspfad Intuitive Bedienung über Touch-n-Go™-Bedienelemente Hydraulischer 110-l-Kehrgutbehälter – entleerbar in verschiedenen Höhen Komfort-Bedienerplatz mit offenen Sichtlinien und vollständigem Frontschutz Einsatzbereich = Industrie Spannung = 12 V Batterie Typ = Bleigelbatterie Batteriespannung = 12 V/per unit Batteriekapazität = 475 Ah/per unit Ladegerät = ohne Fahrgeschwindigkeit = 4,8 - 13 km/h Fahrtrichtung = Rückwärts Vorwärts Lautstärke in dB(A) = 84 dB(A) Frisch-/Schmutzwassertank abnehmbar = nein Tankvolumen Frischwasser = 212 l Tankvolumen Schmutzwasser = 276 l Arbeitsbreite = 1370 mm Bürste Durchmesser = 300 mm Bürstendrehzahl = 480 U/min Bürstenanpressdruck = 177 kg Bürstenunterstützter Antrieb = nein Bürstenabschaltung Automatisch = ja Bereifung Material = Gummi Räder Anzahl = 3 Räder spurlos = ja Rad Breite = 88,9 mm Rad Durchmesser = 406 mm Lenker Funktion = verstellbar Bediener-Cockpit = ja Sauglippe Material = Linatex Saugfuß Breite = 1300 mm Korpus Farbe = grün Rahmen Farbe = grau Farbe = grün Höhe = 1470 mm Breite = 1470 mm Eigengewicht = 2358 kg
Weitere Informationen:
Batteriekapazität:
475 Ah/per unit
Batteriespannung:
12 V/per unit
Batterie Typ:
Bleigelbatterie
Ladegerät:
ohne
Frisch-/Schmutzwassertank abnehmbar:
nein
Räder Anzahl:
3
Arbeitsbreite:
1370 mm
Bürstenabschaltung Automatisch:
ja
Bediener-Cockpit:
ja
Bereifung Material:
Gummi
Breite:
1470 mm
Bürste Durchmesser:
300 mm
Bürstenanpressdruck:
177 kg
Bürstendrehzahl:
480 U/min
Bürstenunterstützter Antrieb:
nein
Eigengewicht:
2358 kg
Einsatzbereich:
Industrie
Fahrgeschwindigkeit:
4.8 - 13 km/h
Fahrtrichtung:
Rückwärts\;Vorwärts\;
Farbe:
grün
Lautstärke in dB(A):
84 dB(A)
Höhe:
1470 mm
Korpus Farbe:
grün
Lenker Funktion:
verstellbar
Räder spurlos:
ja
Rad Breite:
88.9 mm
Rad Durchmesser:
406 mm
Rahmen Farbe:
grau
Saugfuß Breite:
1300 mm
Sauglippe Material:
Linatex
Spannung:
12 V
Tankvolumen Frischwasser:
212 l
Tankvolumen Schmutzwasser:
276 l
HEIGHT GRO:
1600.00 mm
WIDTH GRO:
1700.00 mm
DEPTH GRO:
2600.00 mm
WEIGHT GRO:
2359.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DB Schenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 97.792,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.