Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalleimer Phantom Sensor, 20 + 20 l 224205-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224205-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     8713631707133
EAN/GTIN:
     8713631707133
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfalleimer Phantom Sensor, 20 + 20 l Abfälle berührungslos entsorgen: Eine Handbewegung genügt und der Abfalleimer Phantom Sensor öffnet seine beiden Deckelklappen geräuschlos. So können Sie Müll selbst unter niedrigen Arbeitsplatten bequem und ohne Störung anderer wegwerfen. Kompakter Abfalleimer Phantom Sensor Modernes Design Manuell oder kontaktlos via Sensor bedienbar Öffnet lautlos Fingerabdruckfest beschichtet Behältertyp = Abfallbehälter Einsatzbereich = Innenbereich Behälter Volumen = 40 l Abschließbar = ja Flüssigkeitsdicht = nein Kennzeichnung inklusive = nein Bügel/Griffe = Handgriff Höhe = 655 Breite = 460 mm Tiefe = 270 mm Farbe = schwarz Edelstahl mattiert Material = rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Behälter Volumen:
40 l
Breite:
460 mm
Farbe:
schwarz\;Edelstahl mattiert\;
Flüssigkeitsdicht:
nein
Höhe:
655
Material:
rostfreier Stahl
Tiefe:
270 mm
Abschließbar:
ja
Behältertyp:
Abfallbehälter
Einsatzbereich:
Innenbereich
Bügel/Griffe:
Handgriff
Kennzeichnung inklusive:
nein
HEIGHT GRO:
715.00 mm
WIDTH GRO:
505.00 mm
DEPTH GRO:
310.00 mm
WEIGHT GRO:
8.940000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239300
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
267
€ 5,00*
ab € 100,43*
€ 133,37*
11 Tage
267
Frei Haus
ab € 100,43*
€ 133,37*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,77*
€ 136,51*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 107,47*
€ 142,56*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 121,86*
€ 161,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,54*
€ 192,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,83*
€ 191,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,86*
€ 183,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,35*
€ 177,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.