Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierstock für A.M.P.E.R.E. Kreidespray trig-a-cap® chalk 224020-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-224020-YY
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10672
EAN/GTIN:
     3495883000044
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
Markierstock für A.M.P.E.R.E. Kreidespray trig-a-cap® chalk Corona-Abstandsmarkierungen oder Baustellen genau und ohne Bücken kennzeichnen: mit dem Markierstock für das Kreidespray trig-a-cap® chalk. Die handliche Markierstange mit Rad ermöglicht eine exakte Führung – optimal für lange Linien und Bögen. Der integrierte Handhebel sorgt für eine einfache Betätigung des Sprühventils. Passend für Kreidespray trig-a-cap® chalk Ermöglicht ein Markieren ohne Bücken Handliches, stabiles Design mit Rad Einfache Betätigung des Sprühventils via integriertem Handhebel Für eine exakte Linienführung Höhe = 800 mm Breite = 9 mm Tiefe = 140 mm Eigengewicht = 0,5 kg
Weitere Informationen:
Breite:
9 mm
Eigengewicht:
0.5 kg
Höhe:
800 mm
Tiefe:
140 mm
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
140.00 mm
DEPTH GRO:
90.00 mm
WEIGHT GRO:
6.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Transoflex
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,65*
€ 52,89*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,19*
€ 57,65*
Lager 4445
105
€ 7,90*
ab € 48,32*
€ 61,08*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,52*
€ 62,19*
€ 4,90*
ab € 49,95*
€ 64,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 104,55*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 116,27*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 138,09*
Zubehör
Wolk
ab € 137,48*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 126,94*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 127,51*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 127,75*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 126,73*
Zubehör
Wolk
ab € 137,36*
Zubehör
Wolk
ab € 137,24*
Zubehör
Wolk
ab € 137,76*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 126,67*
Zubehör
1A Tapes
ab € 3,72*
Zubehör
1A Tapes
ab € 4,78*
Zubehör
1A Tapes
ab € 4,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.