Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer für Reinigungs- und Servicewagen, 6 Liter, rot 223944-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223944-YY
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     832-5080
EAN/GTIN:
     4250128204309
Suchbegriffe:
Eimer Hotelwagen
Ersatzeimer Reinigungswagen
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Eimer für Reinigungs- und Servicewagen, 6 Liter, rot Statten Sie Ihren Reinigungs- oder Servicewagen mit diesem zusätzlichen 6-l-Eimer aus. Gefertigt aus hochwertigem Polypropylen-Copolymer (PPC), ist er äußerst robust und leicht zu reinigen. Der Henkel gewährleistet einen einfachen Transport des Eimers. Passend für Reinigungswagen Universal III/IV & Abfallsammler Chrom I/Ia Aus robustem Polypropylen-Copolymer (PPC) Mit Henkel B x H x T: 26 x 21,5 x 20,8 cm In verschiedenen Farben erhältlich Höhe = 215 mm Breite = 260 mm Material = Polypropylen-Copolymer Eigengewicht = 0,448 kg RAL Farbe = RAL 3000 feuerrot
Weitere Informationen:
RAL Farbe:
RAL 3000 feuerrot
Breite:
260 mm
Eigengewicht:
0448 kg
Höhe:
215 mm
Material:
Polypropylen-Copolymer
HEIGHT GRO:
450.00 mm
WIDTH GRO:
260.00 mm
DEPTH GRO:
280.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,28*
€ 16,86*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 22,00*
€ 29,60*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EVO-PRODUCTS
832-5060
ab € 9,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.