Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer, Inhalt 6 Liter, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer
Eimer
Artikel-Nr.:
     103-483935
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     832-5080
EAN/GTIN:
     4250128204309
Suchbegriffe:
Eimer Hotelwagen
Ersatzeimer Reinigungswagen
Hotelwagen
Tischdeckenwagen
Eimer, Inhalt 6 Liter, rot.

Zur praktischen Trennung von Sauber- und Schmutzwasser.
Weitere Informationen:
Höhe:
215 mm
Breite:
260 mm
Tiefe:
208 mm
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Gewicht:
0.3 kg
Volumen:
6 Liter
Produkttyp:
Putzeimer
Weitere Suchbegriffe: Zimmer-Service-Wagen, Zimmerwechselwagen, Einweg-Eimer, Kunststoff-Eimer, Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, kunststoffeimer rot 6l, hotelwagen, kunststoffeimer rot, 483935 49, Eimer, Haushaltseimer, Kübel, Putzeimer, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungseimer, Reinigungswagenzubehör, Reinigungswagenzubehöre, Wascheimer, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,29*
€ 17,03*
13 Tage
75
€ 7,90*
ab € 22,11*
€ 29,84*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EVO-PRODUCTS
832-5060
ab € 9,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.