Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Rollbehälter, 5-seitig, feinmaschig, Anti-Diebstahl 223884-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223884-YY
Herst.-Nr.:
     S58001600FC053
EAN/GTIN:
     4260507757609
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Metall-Rollbehälter, 5-seitig, feinmaschig, Anti-Diebstahl, HxBxT 1.820 x 800 x 1.600 mm Mit diesem 5-seitigen Metall-Rollbehälter Anti-Diebstahl erledigen Sie Kommissionier- und Transportaufgaben im Handumdrehen. Dabei bietet der rundum geschlossene und engmaschig vergitterte Transporthelfer mit abschließbarer Flügeltür zuverlässig Schutz vor unbefugtem Zugriff auf den Inhalt. 4-seitig mit Dach Abschließbare Flügeltür (Vorhängeschloss nicht enthalten) Aus galvanisch blau verzinktem Stahl gefertigt Engmaschige Vergitterung (50 x 50 mm) 4 kugelgelagerte Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller (Ø 125 mm) Bodenschonende Elastik-Laufflächen Zwischenböden variabel einsetzbar Tragkraft: 500 kg In verschiedenen Größen erhältlich Außenmaß Höhe = 1820 mm Außenmaß Breite = 1600 mm Außenmaß Tiefe = 800 mm Tragkraft = 500 kg Aufbau = 4-seitig mit Dach Ladefläche Breite = 1,550 mm Ladefläche Tiefe = 750 mm Maschenweite HxB = 50 x 50 mm Vorderwand Ausführung = schwenkbar Korpus Material = Stahl Rollen Material = Elastik Rad Lagerung = Kugellager Rollen Feststellfunktion = 2 Lenkrollen mit Feststellern Lenkrollen Anzahl = 4 Stk. Lenkrolle Durchmesser = 125 mm
Weitere Informationen:
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Aufbau:
4-seitig mit Dach
Außenmaß Höhe:
1820 mm
Außenmaß Breite:
1600 mm
Außenmaß Tiefe:
800 mm
Ladefläche Breite:
1550 mm
Ladefläche Tiefe:
750 mm
Lenkrolle Durchmesser:
125 mm
Maschenweite HxB:
50 x 50 mm
Korpus Material:
Stahl
Rollen Material:
Elastik
Rad Lagerung:
Kugellager
Rollen Feststellfunktion:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Vorderwand Ausführung:
schwenkbar
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
1820.00 mm
WIDTH GRO:
1600.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
88.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hellmann
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 596,00*
€ 676,89*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 630,74*
€ 715,75*
Lager 4445
15
Frei Haus
ab € 635,40*
€ 722,41*
14 Tage
13
Frei Haus
ab € 947,45*
€ 1.053,25*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,41*
€ 859,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 716,59*
€ 852,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,24*
€ 822,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,16*
€ 797,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,40*
€ 756,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,34*
Zubehör
ESB Systembau
ZD1600ORKFC001
ab € 77,69*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
S5ZUBF001
ab € 17,81*
Zubehör
k.A.
266017
ab € 5,69*
Zubehör
ESB Systembau
S08001600FC053
ab € 288,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.