Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrollbehälter, Drahtgitter 5-seitig, 2 Türen, 800 x 1600 x 1820 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-094
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266094
EAN/GTIN:
     4260507757609
Suchbegriffe:
Antidiebstahl-Rollbehälter
Rollbehälter Antidiebstahl
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Stahlrollbehälter, Drahtgitter 5-seitig, 2 Türen, 800 x 1600 x 1820 mm, Feststeller
  • besonders geräumiger Stahlrollbehälter, mit Fahrrahmen aus stabilem Rechteckrohr und Drahtgitterwänden
  • Aufbauten in robuster Rohr-Konstruktion Ø 22 mm, Traglast: 600 kg
  • galvanisch blau verzinkt
  • mit 4 Lenkrollen aus Elastik grau, ø 125 mm, 2 Rollen mit Feststellern
  • allseitig geschlossen mit 2 Seitenwänden, Rückwand, 2 Türen und Dach, abschließbar
  • Nutzhöhe 1605 mm, Drahtmaschung: 50 x 50 mm
  • geeignete Zwischenböden siehe Zubehör
Technische Daten:
  • Version: Rollbehälter
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße Plattform B x T [mm]: 1550 x 750
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Breite außen [mm]: 1600
  • Tiefe außen [mm]: 800
  • Höhe außen [mm]: 1820
  • Durchmesser Rolle [mm]: 125
  • Etagenhöhe 1 [mm]: 290
  • Etagenhöhe 3 [mm]: 1740
  • Gewicht [kg]: 88,6
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1600 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Höhe Außen:
1820 mm
Traglast gesamt:
500 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
88,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportgitterwagen, Rollbehälter, antidiebstahl rollbehälter, Transportgeräte, Transportwagen, Kommissionierwagen, Logistikwagen, Roll-behälter, rollbare Behälter, Rollboxen, Rollwagen, Gitterwandwagen, ESB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 594,99*
€ 680,27*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 627,86*
€ 718,82*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 639,03*
€ 725,42*
14 Tage
18
Frei Haus
ab € 940,02*
€ 1.048,24*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,27*
€ 809,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 669,66*
€ 796,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,79*
€ 750,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,93*
€ 727,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,99*
€ 708,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPS125EL
ab € 24,19*
Zubehör
ESB Systembau
ZD1600ORKFC001
ab € 77,69*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
S5ZUBF001
ab € 18,32*
Zubehör
k.A.
266017
ab € 5,69*
Zubehör
ESB Systembau
S08001600FC053
ab € 289,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.