Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter Classic, 4-seitig, feinmaschig, blau verzinkt 223867-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223867-YY
Herst.-Nr.:
     KAD4A50101460COZ302
EAN/GTIN:
     4260474947287
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter Classic, 4-seitig, feinmaschig, blau verzinkt, Kunststoff-Rollplatte, CT-Verschluss, HxBxT 1.650 x 724 x 815 mm, enzianblau Mit dem 4-seitigen, blau verzinkten Rollbehälter Classic mit Kunststoff-Rollplatte erledigen Sie Kommissionier- und Transportaufgaben im Handumdrehen. Der feinmaschige Gitteraufbau inkl. 2-geteilter Schwingtür mit CT-Verschluss hält das Transportgut sicher an seinem Platz. PP-Bock- und Lenkrollen sorgen für ein leichtgängiges Verfahren. Für sicheren Transport und schnellen Zugriff 3 galvanisch blau verzinkte Stahl-Seitenwände (Rohr-Ø 22 mm) 1 halb klappbare Flügeltür mit CT-Verschluss Engmaschige Vergitterung (50 x 50 mm) 100 % recyclebarer HDPE-Boden 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Polypropylen (PP) (Ø 108 mm) Zwischenböden variabel einsetzbar Tragkraft: 500 kg Maße (HxBxT): 1.650 x 724 x 815 mm Außenmaß Höhe = 1650 mm Außenmaß Breite = 724 mm Außenmaß Tiefe = 815 mm Tragkraft = 500 kg Aufbau = 4-seitig Ladefläche Breite = 660 mm Ladefläche Tiefe = 750 mm Maschenweite HxB = 50 x 50 mm Vorderwand Ausführung = halb klappbar, schwenkbar Korpus Material = Stahl Rollen Material = Polypropylen (PP) Rad Lagerung = Rollenlager Rollen Feststellfunktion = nein Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Durchmesser = 108 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Durchmesser = 108 mm
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Aufbau:
4-seitig
Außenmaß Höhe:
1650 mm
Außenmaß Breite:
724 mm
Außenmaß Tiefe:
815 mm
Bockrolle Durchmesser:
108 mm
Ladefläche Breite:
660 mm
Ladefläche Tiefe:
750 mm
Lenkrolle Durchmesser:
108 mm
Maschenweite HxB:
50 x 50 mm
Korpus Material:
Stahl
Rollen Material:
Polypropylen (PP)
Rad Lagerung:
Rollenlager
Rollen Feststellfunktion:
nein
Vorderwand Ausführung:
halb klappbar\, schwenkbar
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
1800.00 mm
WIDTH GRO:
724.00 mm
DEPTH GRO:
815.00 mm
WEIGHT GRO:
39.900000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hellmann
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, dreiwandwagen, 4-seitige Rollbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 310,69*
€ 365,36*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 311,32*
€ 365,38*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,01*
€ 376,24*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,38*
€ 434,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,41*
€ 430,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,67*
€ 407,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,89*
€ 390,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,32*
€ 370,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266022
ab € 45,38*
Zubehör
k.A.
266067
ab € 13,75*
Zubehör
ESB Systembau
ZBH660710F2
ab € 43,00*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,43*
Zubehör
k.A.
266068
ab € 13,73*
Zubehör
k.A.
266069
ab € 13,75*
Zubehör
ESB Systembau
E459945
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.