Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter Classic, 3-seitig, grobmaschig, pulverbeschicht 223860-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223860-YY
Herst.-Nr.:
     KB3A501013505010S01102
EAN/GTIN:
     4260316442895
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Rollbehälter Classic, 3-seitig, grobmaschig, pulverbeschichtet, Kunststoff-Rollplatte, HxBxT 1.550 x 724 x 815 mm, enzianblau Mit dem 3-seitigen, pulverbeschichteten Stahl-Rollbehälter Classic mit Kunststoff-Rollplatte erledigen Sie Kommissionier- und Transportaufgaben im Handumdrehen. Der grobmaschige Gitteraufbau schützt das Transportgut und hält es sicher an seinem Platz. 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Polypropylen (PP) sorgen für ein leichtgängiges Verfahren. Für sicheren Transport und schnellen Zugriff 3 pulverbeschichtete Stahl-Seitenwände (Rohr-Ø 22 mm) Weitmaschige Vergitterung 100 % recyclebarer HDPE-Boden 2 Bock- und 2 Lenkrollen aus Polypropylen (PP) (Ø 108 mm) Zwischenböden variabel einsetzbar Tragkraft: 500 kg Maße (HxBxT): 1.550 x 724 x 815 mm Außenmaß Höhe = 1550 mm Außenmaß Breite = 724 mm Außenmaß Tiefe = 815 mm Tragkraft = 500 kg Aufbau = 3-seitig Ladefläche Breite = 660 mm Ladefläche Tiefe = 760 mm Korpus Material = Stahl Rollen Material = Polypropylen (PP) Rad Lagerung = Rollenlager Rollen Feststellfunktion = nein Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Durchmesser = 108 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Durchmesser = 108 mm
Weitere Informationen:
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Aufbau:
3-seitig
Außenmaß Höhe:
1550 mm
Außenmaß Breite:
724 mm
Außenmaß Tiefe:
815 mm
Bockrolle Durchmesser:
108 mm
Ladefläche Breite:
660 mm
Ladefläche Tiefe:
760 mm
Lenkrolle Durchmesser:
108 mm
Korpus Material:
Stahl
Rollen Material:
Polypropylen (PP)
Rad Lagerung:
Rollenlager
Rollen Feststellfunktion:
nein
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
1550.00 mm
WIDTH GRO:
724.00 mm
DEPTH GRO:
815.00 mm
WEIGHT GRO:
27.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, esb rollbehälter, dreiwandwagen, 3-seitige Rollbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,76*
€ 193,65*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,06*
€ 193,67*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 162,52*
€ 195,39*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,95*
€ 208,66*
14 Tage
30
Frei Haus
ab € 228,03*
€ 270,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,39*
€ 232,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,49*
€ 230,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,13*
€ 220,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,55*
€ 213,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,52*
€ 193,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266067
ab € 13,75*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,26*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,43*
Zubehör
k.A.
266068
ab € 13,73*
Zubehör
k.A.
266069
ab € 13,75*
Zubehör
ESB Systembau
E459945
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.