Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbehälter 1350 KU blau, 724 x 815 mm, 3-seitig, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbehälter 1350 KU blau, 724 x 815 mm, 3-seitig, blau
Rollbehälter 1350 KU blau, 724 x 815 mm, 3-seitig, blau
Artikel-Nr.:
     2102-KB3A501013505010S01101
Hersteller:
     ESB Systembau
Herst.-Nr.:
     KB3A501013505010S01101
EAN/GTIN:
     4260316442895
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
ESB Rollbehälter 1350 KU blau, 724 x 815 mm, 3-seitig, blau
Ausführung:
Kunststoffboden aus hochwertigem HDPE-Material,
enzianblau ähnlich RAL 5010
mit Rollen ø 108 mm Polypropylen, 2 Lenkrollen / 2 Bockrollen,
2 Seitengitter aus ø 22 mm Rundrohr, Ausfachung aus 12 x 3 mm
Flacheisen, waagerecht mittig ein Querrohr ø 16 mm
Oberfläche: pulverbeschichtet enzianblau ähnlich RAL 5010

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der Beschreibungen und Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, esb rollbehälter, dreiwandwagen, Transportroller, Gitteraufsatzrahmen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,76*
€ 193,65*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,06*
€ 193,67*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 162,52*
€ 195,39*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,95*
€ 208,66*
14 Tage
30
Frei Haus
ab € 228,03*
€ 270,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,65*
€ 230,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,39*
€ 218,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,85*
€ 211,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,76*
€ 192,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266067
ab € 13,75*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
MPFST
ab € 6,26*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ab € 7,43*
Zubehör
k.A.
266068
ab € 13,73*
Zubehör
k.A.
266069
ab € 13,75*
Zubehör
ESB Systembau
E459945
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.