Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Palette aus Recycling-Material, statische Tragkra 223787-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-223787-YY
Herst.-Nr.:
     KPF100012000GK31509005R
EAN/GTIN:
     4260582170195
Suchbegriffe:
Hygiene-Palette
Hygienepalette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Schwerlast-Palette aus Recycling-Material, statische Tragkraft 5.000 kg, 1.200 x 1.000 mm, 3 Kufen Sie ist eine hochbelastbare, leicht zu reinigende Alternative zur Holzpalette: die Schwerlast-Palette aus Recycling-Material. Mit Industrie- bzw. Euromaß und 5.000 kg statischer Traglast hilft sie bei höhergewichtigen Ladungen in Bereichen mit anspruchsvollen Hygienestandards, wie z. B. der Lebensmittel- und Pharmaindustrie. Aus chemikalienbeständigem, recyceltem HDPE-RE-Kunststoff Geschlossenes, leicht zu reinigendes Oberdeck Optimal für Bereiche mit hohen Hygienestandards Statische Traglast: 5.000 kg Mit 3 Kufen und 7-mm-Sicherheitskante Platzsparend stapel- und von 4 Seiten einfahrbar Industrie- bzw. Euromaß Breite = 1.000 mm Länge = 1200 mm Belastbarkeit statisch = 5000 kg Belastbarkeit dynamisch = 1500 kg Verwendungshäufigkeit = Mehrweg-Palette Unterbau = Kufen
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Belastbarkeit dynamisch:
1500 kg
Belastbarkeit statisch:
5000 kg
Unterbau:
Kufen
Länge:
1200 mm
Verwendungshäufigkeit:
Mehrweg-Palette
HEIGHT GRO:
165.00 mm
WIDTH GRO:
1100.00 mm
DEPTH GRO:
1300.00 mm
WEIGHT GRO:
18.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39239000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hellmann
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastpalette, hygienepalette, Kunststoffpaletten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 75,364*
€ 91,814*
5
€ 4,95*
ab € 76,666*
€ 93,186*
Lager 4445
25
1
€ 7,90*
ab € 52,19*
€ 124,01*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,12*
€ 145,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 16 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.