Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Steckschlüsseleinsatz ITX 19 1/2 Zoll TX T40 L.55mm 221925-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-221925-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000824424
EAN/GTIN:
     4010886615638
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
GEDORE Steckschlüsseleinsatz ITX 19 1/2 Zoll TX T40 L.55mm 12,5 mm  (1/2")-Vierkantantrieb für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil Einsatz aus Vanadiumstahl Klinge aus Sonderstahl brüniert gerändelt mit Kugelfangrille DIN 3120 / ISO 1174 Material: Vanadiumstahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
23.00 mm
WIDTH GRO:
23.00 mm
DEPTH GRO:
56.00 mm
WEIGHT GRO:
.074000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82042000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
85
10
Frei Haus
ab € 10,02*
€ 12,20*
3 Tage
85
1
€ 6,90*
ab € 9,48*
€ 12,38*
10 Tage
102
1
€ 4,95*
ab € 9,52*
€ 12,40*
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 10,26*
€ 13,41*
Lager 4445
50
1
€ 7,90*
ab € 14,41*
€ 17,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 68,16*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 185,34*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,76*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,80*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 88,98*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,40*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,76*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,51*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 27,23*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,47*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,53*
Ähnlich
Gedore
6152930
ab € 6,91*
Ähnlich
Gedore
6154200
ab € 8,94*
Ähnlich
Gedore
6154630
ab € 8,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.