| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-220156-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000858503 EAN/GTIN: 4016650027355 |
| |
|
| | |
| ECE Schreinerwinkel 400 Schenkel-L.350mm o.Gehrung Kurzer Schenkel 175mm aus Weißbuchenholz sauber verarbeitet Kopfstück mit handlicher Hohlkehle Kurzer Schenkel: 175mm Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 17.00 mm | WIDTH GRO: | 190.00 mm | DEPTH GRO: | 351.00 mm | WEIGHT GRO: | .137000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 90178090 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 16,34125* | € 22,22125* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 16,82* | € 22,73* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,63* | € 22,90* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 17,27* | € 23,65* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 22,97* | € 30,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|