Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreinerwinkel Schenkel-L.400mm m.Gehrung PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     C3160-4000858475
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858475
EAN/GTIN:
     4015448464204
Suchbegriffe:
Schreinerwinkel
Tischlerwinkel
schreinerwinkel 400 mm
schreinerwinkel

Schreinerwinkel Schenkel-L.400mm m.Gehrung PROMAT

mit Holzschenkel und Messingbeschlag · Edelstahlzunge, Gehrung und Maßeinteilung
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
400 mm
Marke:
PROMAT
Ausführung:
mit Gehrung
Weitere Suchbegriffe: Holzbearbeitung, Winkel
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858472
ab € 7,70*
Ähnlich
PROMAT
4000858473
ab € 8,88*
Ähnlich
PROMAT
4000858474
ab € 7,63*
Ähnlich
E.C.E.
227
ab € 12,11765*
Ähnlich
E.C.E.
227
ab € 13,91763*
Ähnlich
E.C.E.
227
ab € 16,37125*
Ähnlich
E.C.E.
403
ab € 24,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.