Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGSPOR Schleifgewebe KL 385 JF L280xB230mm K.40 f.Holz/Me 219422-YY


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-219422-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000844421
EAN/GTIN:
     4014855043613
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
KLINGSPOR Schleifgewebe KL 385 JF L280xB230mm K.40 f.Holz/Metall Korund Korund ideal für den Handschliff von Metall- und Holzoberflächen flexibel und anpassungsfähig mit hoher Lebensdauer Blattware Abmessung 280 x 230 mm Material: Korund
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1.00 mm
WIDTH GRO:
230.00 mm
DEPTH GRO:
280.00 mm
WEIGHT GRO:
.010000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,84*
€ 1,08*
1 Tag
50
50
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,84*
€ 1,09*
50
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,8561*
€ 1,0961*
5 Tage
50
50
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,86*
€ 1,10*
Lager 4445
5250
50
pro Kartonage
€ 7,90*
ab € 1,495*
€ 1,721*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Kartonagen
€ 1,721*
€ 2,04799
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 1,583*
€ 1,88377
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1,5204*
€ 1,80928
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 1,495*
€ 1,77905
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,495* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 86,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.