Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBBERMAID Fahrgestell Ku.rd.f.Tonne 76/121/166/208l 213889-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-213889-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000450374
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrgestell für Tonnen
Tonnenfahrgestell
fahrgestell für tonnen 208l
fahrgestell für tonnen
RUBBERMAID Fahrgestell Ku.rd.f.Tonne 76/121/166/208l Farbe schwarz aus Kunststoff mit Bajonettverschluss und 5 Lenkrollen Ø 100 mm passend zu Mehrzwecktonnen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
150.00 mm
WIDTH GRO:
453.00 mm
DEPTH GRO:
453.00 mm
WEIGHT GRO:
2.240000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter für Innen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.