| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-213548-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4114540000 EAN/GTIN: 7296178404792 |
| |
|
| | |
| VARGUS Entgraterset Mango II Set C Der Dreikantschaber dreischneidige Klinge für hochwertige Oberflächenbehandlung und Schaben mit dem ausziehbaren Klingenhalter können auch schwer zugängliche Stellen erreicht werden mitgeliefert wird ein Schlüssel für den einfachen und sicheren Austausch der Klingen mit Handgriff Mango II, Klingenhalter C, Klinge C42 für gerade Kanten, Innenbearbeitung Vorderseite, Innenbearbeitung Rückseite, ebene Oberfläche, innere Oberfläche "Wand" Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1.00 mm | WIDTH GRO: | 1.00 mm | DEPTH GRO: | 1.00 mm | WEIGHT GRO: | .100000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 82055980 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,48* | € 23,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 17,70* | € 23,77* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,31* | € 25,89* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 19,66* | € 26,34* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 28,38* | € 36,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|