Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET® Doppelmaulschlüssel 450N 16x18mm L.205,7mm verchr 213009-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-213009-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000822521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelmaulschlüssel verchromt
HAZET® Doppelmaulschlüssel 450N 16x18mm L.205,7mm verchr Spezialstahl geschmiedet verchromt Maulstellung 15° mit flachen Köpfen DIN 3110 / ISO 10102 Länge: 205,7mm Oberfläche: verchromt Material: Spezialstahl Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
5.00 mm
WIDTH GRO:
40.00 mm
DEPTH GRO:
205.00 mm
WEIGHT GRO:
.110000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82041100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 15 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.