Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET® Doppelmaulschlüssel 450N 4x5mm L.99,5mm verchr 212998-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-212998-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000822510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelmaulschlüssel verchromt
HAZET® Doppelmaulschlüssel 450N 4x5mm L.99,5mm verchr Spezialstahl geschmiedet verchromt Maulstellung 15° mit flachen Köpfen DIN 3110 / ISO 10102 Länge: 99,5mm Oberfläche: verchromt Material: Spezialstahl Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
5.00 mm
WIDTH GRO:
15.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
.020000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82041100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.