Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kannenhalter für Justrite® Fass-Managementsystem 211840-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211840-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JEN28671BL
EAN/GTIN:
     0697841134997
Suchbegriffe:
Kannenhalter
Kannenträger
kannenträger
Kannenhalter für Justrite® Fass-Managementsystem Erhöht gelagerte Fässer komfortabel abfüllen: mit dem Kannenhalter für das Justrite Fass-Managementsystem. Das Zubehörteil mit 27 kg Traglast lässt sich leicht an dem Stapelmodul befestigen und ermöglicht als Gebindeablage ein bequemes Abzapfen der hochgelagerten Fässer. Gebindeablage für Justrite Fass-Managementsystem Für ein bequemes Abfüllen hochgelagerter Fässer Tragkraft: 27 kg Leichte Befestigung Höhe = 419 mm Breite = 495 mm Rollen Feststellfunktion = Tragkraft = 27 kg Farbe = schwarz Eigengewicht = 5 kg
Weitere Informationen:
Breite:
495 mm
Eigengewicht:
5 kg
Farbe:
schwarz
Höhe:
419 mm
Tragkraft:
27 kg
HEIGHT GRO:
457.00 mm
WIDTH GRO:
533.00 mm
DEPTH GRO:
508.00 mm
WEIGHT GRO:
5.400000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffdepots
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 227,04*
€ 271,58*
70 Tage
20
Frei Haus
ab € 816,03*
€ 922,63*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,58*
€ 323,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,25*
€ 319,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,81*
€ 306,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,07*
€ 298,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,04*
€ 270,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.