Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Auffangwanne, 4x 200 l, Auffangvolumen 284 l, schw 211825-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211825-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JEN28633BL
EAN/GTIN:
     0697841132597
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Justrite® Auffangwanne, 4x 200 l, Auffangvolumen 284 l, schwarz, mit Abfluss Mitarbeiter schützen und kostspielige Gefahrgut-Reinigungen vermeiden: mit der Justrite® Auffangwanne aus 100 % recyceltem Kunststoff. Die UV- und chemikalienbeständige HDPE-Palette fängt Verschüttungen bei der Fassabfüllung oder Dosierarbeiten sicher auf. Das abnehmbare Gitteroberteil bietet einen rutschsicheren Arbeitsplatz. Hochverdichtete Polyethylen-Konstruktion mit bleifreiem UV-Schutzmittel Nachhaltig produziert aus 100 % Recycling-Kunststoff Exzellente Chemikalienbeständigkeit Flaches, entfernbares Gitteroberteil Staplerverfahrbar Unterstützt SPCC-Vorschriften Mit und ohne Abfluss erhältlich Auffangvolumen = 284 l Höhe = 229 mm Breite = 2464 mm Material = Polyethylen (PE) Abstellfläche = Gitterrost Rollen Feststellfunktion = Tragkraft = 2268 kg Farbe = schwarz Eigengewicht = 35 kg
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Gitterrost
Auffangvolumen:
284 l
Breite:
2464 mm
Eigengewicht:
35
Farbe:
schwarz
Höhe:
229
Tragkraft:
2268 kg
Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
229.00 mm
WIDTH GRO:
2464.00 mm
DEPTH GRO:
635.00 mm
WEIGHT GRO:
34.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
GEFCO
Weitere Suchbegriffe: fahrbare auffangwannen kunststoff, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Auffangwannen aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 662,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 770,66*
€ 917,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,85*
€ 907,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,59*
€ 882,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,16*
€ 849,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,21*
€ 788,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.