Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Auffangschale, Innenmaße 117 x 41 cm, Kapazität 45 211799-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211799-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JEN28715BL
EAN/GTIN:
     0697841141742
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
auffangwanne kleingebinderegal
Justrite® Auffangschale, Innenmaße 117 x 41 cm, Kapazität 45 l Kleine Verschüttungen sicher auffangen: mit der Justrite Auffangschale. Gefertigt aus 100 % recyceltem Polyethylen (PE), ist die flache Wanne beständig gegen Korrosion und aggressive Flüssigkeiten. Der rutschfeste Lamellenboden sorgt für zusätzliche Steifigkeit. Sehr leichtes, flaches Design Hergestellt aus 100 % recyceltem Polyethylen (PE) Beständig gegen Korrosion und aggressive Flüssigkeiten Erhöhter Lamellenboden für zusätzliche Steifigkeit Verschiedene Größen/Kapazitätsausführungen erhältlich Auffangvolumen = 45 l Höhe = 140 mm Breite = 1168 mm Material = Polyethylen (PE) Abstellfläche = Wannenboden Rand Ausführung = umlaufender Rand Stapelbar = ja Spanngurt = nein Farbe = schwarz Eigengewicht = 8 kg
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Wannenboden
Auffangvolumen:
45 l
Breite:
1168 mm
Eigengewicht:
8
Höhe:
140
Rand Ausführung:
umlaufender Rand
Spanngurt:
nein
Farbe:
schwarz
Material:
Polyethylen (PE)
Stapelbar:
ja
HEIGHT GRO:
152.00 mm
WIDTH GRO:
406.00 mm
DEPTH GRO:
1168.00 mm
WEIGHT GRO:
1.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Auffangwannen aus Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 61,88*
€ 78,73*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 88,50*
€ 111,60*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 129,88*
€ 161,14*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,60*
€ 132,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,34*
€ 120,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,50*
€ 105,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.