Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite® Mini-Auffangwanne, Kapazität 265 l 211797-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-211797-YY
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     JEN28446BL
EAN/GTIN:
     0697841157200
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Justrite® Mini-Auffangwanne, Kapazität 265 l Gefahrstoffe sicher auffangen: mit der Justrite Mini-Auffangwanne. Gefertigt aus PVC-beschichtetem Stoff, ist die tragbare Auffangvorrichtung beständig gegen erdölbasierte Produkte und Säuren. Dank DN25-NPT-Abflussarmatur geht die Entsorgung aggressiver Flüssigkeiten leicht von der Hand. Beständig gegen Erdölprodukte, Säuren etc. Aus robustem PVC-beschichtetem Stoff Verstärkte Ecken und stabile Schaumstoffwände Mit DN25-NPT-Abflussarmatur Einfach falt- und lagerbar – Tragegurt inklusive Unterstützt SPCC-Vorschriften Auffangvolumen = 265 l Material = PVC Abstellfläche = Wannenboden Rand Ausführung = umlaufender Rand Rollen Feststellfunktion = Spanngurt = nein Farbe = schwarz Eigengewicht = 20 kg
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Wannenboden
Auffangvolumen:
265 l
Eigengewicht:
20
Rand Ausführung:
umlaufender Rand
Spanngurt:
nein
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
HEIGHT GRO:
1575.00 mm
WIDTH GRO:
229.00 mm
DEPTH GRO:
229.00 mm
WEIGHT GRO:
5.400000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: fahrbare auffangwannen kunststoff, auffang-wanne kunststoff, auffang wanne, Auffangwannen aus Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 323,00*
€ 386,16*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 450,39*
€ 532,27*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,16*
€ 459,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,88*
€ 454,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,94*
€ 437,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,19*
€ 427,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,00*
€ 384,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.