| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-211493-YY Herst.-Nr.: 105301658 EAN/GTIN: 5715492187058 |
| |
|
| | |
| Nilfisk® Bodenreiniger Quick Fresh SV1, Hartboden, 25 Liter Ob PVC, Marmorfliesen oder Laminat: Mit dem Nilfisk® Bodenreiniger Quick Fresh SV1 entfernen Sie Schmutz, Kratzer und Essensreste von alkohol- und wasserbeständigen Oberflächen. Zum einfachen Entsorgen ist das Reinigungsmittel biologisch abbaubar. Schnell trocknender Bodenreiniger mit glänzendem Finish Für Unterhaltsreinigung auf wasser- und alkoholbeständigen Böden Beseitigt u. a. Schmutz, Essen und Kratzspuren Mit Kalk- und Korrosionsschutz für Hochdruck- und Bodenpflegegeräte Biologisch abbaubar für leichtes Entsorgen (im Lebensmittelbereich einsetzbar) Einsatzbereich = Arbeitsflächen Betrieb Bodenreinigung Büro Gaststätten Großhandel Schulen Geeignet für Verunreinigungen = Staub Sand Öle Fette pH-Wert = 8 Eigenschaften = Unterhaltsreiniger mit Frischeeffekt Inhalt = 25 l Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Arbeitsflächen\;Betrieb\;Bodenreinigung\;Büro\;Gaststätten\;Großhandel\;Schulen\; | Inhalt: | 25 l | Eigenschaften: | Unterhaltsreiniger mit Frischeeffekt | Geeignet für Verunreinigungen: | Staub\;Sand\;Öle\;Fette\; | pH-Wert: | 8 | HEIGHT GRO: | 460.00 mm | WIDTH GRO: | 290.00 mm | DEPTH GRO: | 250.00 mm | WEIGHT GRO: | 25.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | Dachser\/dpd |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,02* | € 136,49* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,45* | € 150,32* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,24* | € 167,51* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 138,67* | € 186,95* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 143,93* | € 194,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Liter (ab € 5,5468* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|