Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Büroschrank Lona, 3 Fächer, HxBxT 1.050 x 700 x 400 mm, 210982-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-210982-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     913935
EAN/GTIN:
     4051814370960
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
VCM Büroschrank Lona, 3 Fächer, HxBxT 1.050 x 700 x 400 mm, Buche Im Büroschrank Lona mit 3 Fächern verwahren Sie Akten, Dokumente oder Schreibmaterial sichtgeschützt hinter leichtgängigen Drehtüren. Hochwertige Metallbeschläge und die robuste Melaminbeschichtung machen den Aktenschrank zu einem langfristig nutzbaren Arbeitsmöbel. Büroschrank mit Drehtüren Inkl. 2 Fachböden Robust melaminharzbeschichtet Hochwertige Metallbeschläge Holzstruktur-Nachbildung Höhe = 1050 mm Breite = 700 mm Tiefe = 400 mm Fronten Farbe = Buche Korpus Farbe = Buche Tür Typ = Drehtür Abteile Anzahl = 3 Fächer Anzahl = 3 Böden Anzahl = 2 Schubladen Anzahl = 0 Schranknutzung = Büro Versand-Hinweis = Dieses Produkt wird in mehreren Packstücken geliefert. Die Lieferung der einzelnen Packstücke erfolgt unabhängig voneinander und kann daher nicht taggleich garantiert werden.
Weitere Informationen:
Abteile Anzahl:
3
Fächer Anzahl:
3
Schubladen Anzahl:
0
Fronten Farbe:
Buche
Korpus Farbe:
Buche
Böden Anzahl:
2
Breite:
700 mm
Höhe:
1050 mm
Schranknutzung:
Büro
Tiefe:
400 mm
Tür Typ:
Drehtür
Versand-Hinweis:
Dieses Produkt wird in mehreren Packstücken geliefert. Die Lieferung der einzelnen Packstücke erfolgt unabhängig voneinander und kann daher nicht taggleich garantiert werden.
HEIGHT GRO:
1140.00 mm
WIDTH GRO:
420.00 mm
DEPTH GRO:
70.00 mm
WEIGHT GRO:
11.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94033091
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 114,41*
€ 144,31*
€ 4,95*
ab € 146,12*
€ 182,09*
Frei Haus
ab € 147,04*
€ 182,09*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,31*
€ 171,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,46*
€ 169,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,78*
€ 160,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,41*
€ 136,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.