Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Rollcontainer Lona, HxBxT 570 x 420 x 750 mm, grau 210957-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-210957-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     914429
EAN/GTIN:
     4051814376542
Suchbegriffe:
Bürorollcontainer
Rollcontainer
Rollcontainersystem
Schreibtischrollcontainer
VCM Rollcontainer Lona, HxBxT 570 x 420 x 750 mm, grau Flexibel Ordnung im Büro halten: Mit dem Rollcontainer Lona Maxi bewahren Sie Büro-Utensilien ganz variabel und passgenau zu Ihren individuellen Bedürfnissen auf. 4 geräumige Schubladen bieten Platz für Büromaterial oder Arbeitsunterlagen. Universell nutzbarer Büro-Rollcontainer Mit 4 geräumigen Schubladen Holzstruktur-Nachbildung In unterschiedlichen Designs und Abmessungen erhältlich Serie = Lona Maxi Farbe = grau Material = Holzstruktur-Nachbildung Oberfläche = glatt Schubladen Anzahl = 4 Abschließbare Schubladen Anzahl = 0 Schubladen Anzahl x Höhe = 360 mm Schubladen Auszugssperre = nein Schubladen herausnehmbar = nein Schubladen Breite = 357 mm Schubladen Tiefe = 605 mm Hängeregister Ausziehbarkeit = 0 % Fronten Material = Holzstruktur-Nachbildung Fronten Struktur = glatt Bügel/Griffe Material = Kunststoff Rollen Material = Kunststoff Lenkrollen Anzahl = 0 Stk. Bockrollen Anzahl = 0 Stk. Rollen Feststellfunktion = Laufrollen Anlieferung = zerlegt Höhe = 570 mm Breite = 420 mm Tiefe = 800 mm Eigengewicht = 27,1 kg
Weitere Informationen:
Abschließbare Schubladen Anzahl:
0
Lenkrollen Anzahl:
0 Stk.
Schubladen Anzahl:
4
Eigengewicht:
27.1 kg
Farbe:
grau
Fronten Material:
Holzstruktur-Nachbildung
Schubladen Anzahl x Höhe:
360 mm
Schubladen Breite:
357 mm
Schubladen Tiefe:
605 mm
Hängeregister Ausziehbarkeit:
0 %
Anlieferung:
zerlegt
Bockrollen Anzahl:
0 Stk.
Schubladen Auszugssperre:
nein
Breite:
420 mm
Fronten Struktur:
glatt
Bügel/Griffe Material:
Kunststoff
Höhe:
570 mm
Material:
Holzstruktur-Nachbildung
Rollen Material:
Kunststoff
Oberfläche:
glatt
Rollen Feststellfunktion:
Laufrollen
Schubladen herausnehmbar:
nein
Serie:
Lona Maxi
Tiefe:
800 mm
HEIGHT GRO:
1150.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
26.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94033019
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 122,79*
€ 154,82*
€ 4,95*
ab € 142,90*
€ 178,24*
Frei Haus
ab € 178,31*
€ 221,08*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,82*
€ 184,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,96*
€ 182,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,36*
€ 171,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,46*
€ 167,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,79*
€ 146,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.