Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal, Grundfeld, blau, HxBxT 2.500 x 1.500 x 500 mm 210705-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-210705-YY
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     25252-G
EAN/GTIN:
     4260532287522
Suchbegriffe:
Reifen-Regal
Reifenregal
Räderregal
reifen-regal grundfeld
Reifenregal, Grundfeld, blau, HxBxT 2.500 x 1.500 x 500 mm, 5 Ebenen für 20 Reifen Schnell und bequem Lagerplatz für Reifen schaffen: Stecken Sie das Grundfeld des blauen Reifenregals einfach mithilfe extra starker Metallprofile zusammen. In der hochsteifen und standfesten Einheit finden je nach Ausführung 16 bzw. 20 Reifen/Felgen in 22 Zoll Platz. Das Grundfeld lässt sich bei Bedarf per Anbaufeld erweitern. Hochwertig verarbeitetes Steckregal aus pulverbeschichtetem Stahl Werkzeugloser Auf- und Abbau via Steckmontage Pulverbeschichtete Stahl-Profile für langlebigen Einsatz Sicheres Handling dank Rundkanten Optional mit 4 oder 5 Ebenen für 16 oder 20 Reifen/Felgen in 22 Zoll erhältlich Feldtyp = Grundfeld Fachlast max. = 120 kg Feldlast max. = 600 kg Böden Anzahl = 5 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
5
Feldlast max.:
600 kg
Fachlast max.:
120 kg
Feldtyp:
Grundfeld
Montage:
Steckmontage
Zeilentyp:
einzeilig
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
1530.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
28.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: reifen regal, Reifenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 145,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,27*
€ 216,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,75*
€ 216,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,01*
€ 203,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,18*
€ 197,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,10*
€ 172,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.