Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenregal, Anbaufeld, blau, HxBxT 2.000 x 1.500 x 500 mm 210704-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-210704-YY
Hersteller:
     SZ-Metall
Herst.-Nr.:
     25202-A
EAN/GTIN:
     4260532287515
Suchbegriffe:
Reifen-Regal
Reifenregal
Räderregal
reifen-regal anbaufeld
Reifenregal, Anbaufeld, blau, HxBxT 2.000 x 1.500 x 500 mm, 4 Ebenen für 16 Reifen Schnell und bequem mehr Lagerplatz für Reifen schaffen: Verbinden Sie das Anbaufeld des blauen Reifenregals einfach per extrastarken Metallprofilen mit dem Grundfeld. In der hochsteifen und standfesten Einheit finden je nach Ausführung 16 bzw. 20 Reifen/Felgen in 22 Zoll Platz. Abgerundete Kanten sorgen für verletzungssicheres Handling. Hochwertig verarbeitetes Anbau-Regal aus pulverbeschichtetem Stahl Werkzeugloser Auf- und Abbau via Steckmontage Pulverbeschichtete Stahl-Profile für langlebigen Einsatz Sicheres Handling dank intelligenter Rundkanten Optional mit 4 oder 5 Ebenen für 16 oder 20 Reifen/Felgen in 22 Zoll erhältlich Feldtyp = Anbaufeld Außenmaß Höhe = 2000 mm Außenmaß Breite = 1500 mm Außenmaß Tiefe = 500 mm Fachlast max. = 120 kg Feldlast max. = 480 kg Böden Anzahl = 4 Zeilentyp = einzeilig Zugriffsmöglichkeiten = doppelseitig Montage = Steckmontage
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Außenmaß Höhe:
2000 mm
Außenmaß Breite:
1500 mm
Außenmaß Tiefe:
500 mm
Feldlast max.:
480 kg
Fachlast max.:
120 kg
Feldtyp:
Anbaufeld
Montage:
Steckmontage
Zeilentyp:
einzeilig
Zugriffsmöglichkeiten:
doppelseitig
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
1530.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
17.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: reifen regal, reifenregal 4 böden, Reifenregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,89*
€ 174,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,15*
€ 159,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.