| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-210406-YY Herst.-Nr.: 95.312.000 EAN/GTIN: 7612269063592 |
| |
|
| | |
| LISTA Trennbleche 2-18E, Längen 31-303mm, 5 Stück, Länge 303mm, für Fronthöhe 100, 125mm Trennbleche Anzahl / Verkaufseinheit Stk.: 5 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 75.00 mm | WIDTH GRO: | 310.00 mm | DEPTH GRO: | 80.00 mm | WEIGHT GRO: | .900000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94039910 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 11,91* | € 17,09* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 11,90* | € 17,13* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 11,90* | € 17,13* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 12,06* | € 17,70* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 12,72* | € 18,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,544* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|