Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Vertikalauszugschrank, (BxTxH) 1000x600x1950mm, mit Fl 210265-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-210265-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     85.788.020.F
EAN/GTIN:
     4055091261812
Suchbegriffe:
Vertikalauszugschrank
lista vertikalauszugschrank
vertikalauszugschrank
LISTA Vertikalauszugschrank, (BxTxH) 1000x600x1950mm, mit Flügeltüren, 3 Auszüge, RFID Lock Betriebsmittel übersichtlich und griffbereit auf engstem Raum lagern: in dem lichtgrauen Vertikalauszugsschrank von LISTA mit den Maßen (BxTxH) 1000x600x1950 mm. Die Auszüge sind mit je 200 kg belastbar und beidseitig nutzbar. Inkl. RFID Lock-Schließvorrichtung Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt Hergestellt in Deutschland & Schweiz (10-Jahres-Qualitätsgarantie) Vielfältiges, frei konfigurierbares Zubehör zur Auswahl
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
1150.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
118.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Vertikalauszugsschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.000,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.386,61*
€ 5.220,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.276,59*
€ 5.089,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.113,77*
€ 4.895,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.042,41*
€ 4.810,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.000,54*
€ 4.760,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.