Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Vertikalauszugschrank, (BxTxH) 1000x600x1950mm, mit Fl 210264-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-210264-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     85.788.020.C
EAN/GTIN:
     4055091262413
Suchbegriffe:
Vertikalauszugschrank
lista vertikalauszugschrank
vertikalauszugschrank
LISTA Vertikalauszugschrank, (BxTxH) 1000x600x1950mm, mit Flügeltüren, 4 Auszüge, CODE Lock Betriebsmittel übersichtlich und griffbereit auf engstem Raum lagern: in dem lichtgrauen Vertikalauszugsschrank von LISTA mit den Maßen (BxTxH) 1000x600x1950 mm. Die Auszüge sind mit je 200 kg belastbar und beidseitig nutzbar. Inkl. CODE Lock-Schließvorrichtung Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt Qualitätsprodukt – hergestellt in Deutschland und der Schweiz Mit individuellem Zubehör flexibel bestückbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
1150.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
118.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Vertikalauszugsschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.998,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.357,26*
€ 5.185,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.292,63*
€ 5.108,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.113,06*
€ 4.894,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.030,52*
€ 4.796,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.998,57*
€ 4.758,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.