| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-210045-YY Herst.-Nr.: 80.412.000 EAN/GTIN: 7612269039085 |
| |
|
| | |
| LISTA Set Einsatzkästen 18x27E, (BxTxFH) 306x459x75mm, 20-teilig Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 100.00 mm | WIDTH GRO: | 760.00 mm | DEPTH GRO: | 630.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.400000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 40,23* | € 52,07* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 40,44* | € 52,09* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 40,30* | € 52,75* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 42,98* | € 55,61* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 62,09* | € 76,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|