Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Einsatzkästen Set 18x27E (BxTxFH) 306x459x75 mm 20 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA80.412.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     80.412.000
EAN/GTIN:
     7612269039085
Suchbegriffe:
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Einsatzkästen Set

Anwendung
Einsatzkästen ideal für Kleinteile in unterschiedlichen Grössen

Ausführung
• Einsatzkästen: Können im Baukastensystem in allen Schubladen-Grössen eingesetzt werden. Ausführung: Einsatzkästen, Beschriftungsgriff und Trennwand aus Polystyrol-Kunststoff. Farbe: Rot.
• Einteilungsmaterial-Sets exklusive Beschriftungsreiter.
Weitere Informationen:
Für Schubladen-Fronthöhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, einsatzkasten lista, einsatz kasten, Einrichtungsmaterial, Schubladen-, Einrichtungssortiment, Schubladen-, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Werkbänke, Trennleisten für Schubladen, LISTA
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 40,20*
€ 52,90*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 40,22*
€ 52,90*
8 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 40,40*
€ 53,43*
11 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 43,33*
€ 56,31*
28 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 62,12*
€ 76,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,75*
€ 55,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.