| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-210012-YY Herst.-Nr.: 80.309.000 EAN/GTIN: 7612269054392 |
| |
|
| | |
| LISTA Schlitzwände 27E, Länge 456mm, für Fronthöhe 100, 125mm Schlitzwände LISTA Einheit: 27 E Länge mm: 456 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 75.00 mm | WIDTH GRO: | 500.00 mm | DEPTH GRO: | 80.00 mm | WEIGHT GRO: | 2.900000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 31,81* | € 44,85* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 34,36* | € 47,34* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 34,53* | € 48,03* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 35,37* | € 48,76* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 46,10* | € 62,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|