Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schlitzwände 27E 456x75 mm 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA80.309.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     80.309.000
EAN/GTIN:
     7612269054392
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Schlitzwand

Ausführung
• Schlitzwände beidseitig: Für Längs- und Querteilung der Schubladen. Schlitzraster wie bei den Schubladenwänden in Einheiten von 17 mm. Die untere Abkantung ermöglicht ein Verschrauben der Schlitzwände mit dem gelochten Schubladen-Boden. Ausführung: Stahlblech, inklusive Verschraubungsmaterial. Farbe: Grau, NCS S 4502-B.
Weitere Informationen:
Für Schubladen-Fronthöhe:
100 mm
Höhe:
75 mm
Anzahl Stück pro Paket:
5 STK
Länge:
456 mm
Länge x Höhe:
456 x 75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einlagen, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, schubladenschrank einlagen, Einrichtungsmaterial, Schubladen-, Einrichtungssortiment, Schubladen-, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Lista Einrichtungsmaterialien, LISTA
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 31,81*
€ 44,85*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 34,36*
€ 47,34*
7 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 34,53*
€ 48,03*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 35,37*
€ 48,76*
9 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 46,10*
€ 62,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.