| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-209998-YY Herst.-Nr.: 80.195.000 EAN/GTIN: 7612269054910 |
| |
|
| | |
| LISTA Muldenteile 9x9E, (BxTxH) 150x150x26mm, 6 Stück, 3 Mulden Muldenteile LISTA Einheit: 9 x 9 E Breite mm: 150 Tiefe mm: 150 Für Fronthöhe mm: 50 - 300 Anzahl / Verkaufseinheit Stk.: 6 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 160.00 mm | WIDTH GRO: | 630.00 mm | DEPTH GRO: | 320.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 19,68* | € 27,26* | | | | | 9 Tage | | | 3 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 19,70* | € 29,42* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 24,14* | € 33,14* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 26,24* | € 36,09* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 44,05* | € 59,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 4,37334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|