Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Muldenteile 9x9E 150x150x26 mm 3 Mulden 6 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA80.195.000
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     80.195.000
EAN/GTIN:
     7612269054910
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Muldenteile

Anwendung
Mulden: für zylindrisches Lagergut, in der Länge beliebig unterteilbar

Ausführung
• Muldenteile: Mittels seitlicher Nocken lassen sich die Muldenteile in beliebiger Anzahl zusammenstecken. In Abständen von 14 mm geschlitzt, zum Unterteilen mit Muldenwänden. Ausführung: ABS-Kunststoff. Farbe: Rot.
• Je nach Lagergut Nutzhöhe der Schublade beachten.
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Für Schubladen-Fronthöhe min.:
50 mm
Für Schubladen-Fronthöhe max.:
300 mm
Für Teile bis Durchmesser max.:
45 mm
Anzahl Stück pro Paket:
6 STK
Anzahl Mulden:
3 STK
Für Schubladen-Fronthöhe min./max.:
50-300 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz lista, schubkasteneinsatz, Einrichtungsmaterial, Schubladen-, Einrichtungssortiment, Schubladen-, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Werkzeugschrank Einrichtungs Sätze, Schubladen Einrichtungsmaterial, Einrichtungs Sätze für Werkzeugschränke, LISTA
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 19,68*
€ 27,26*
9 Tage
unbekannt
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 19,70*
€ 29,42*
Lager 245
unbekannt
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 24,14*
€ 33,14*
9 Tage
75
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 26,24*
€ 36,09*
22 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,05*
€ 59,18*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,14*
€ 39,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,98*
€ 39,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,08*
€ 36,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,12*
€ 35,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,95*
€ 34,45
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,14*
€ 28,73
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 4,02334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.