Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Beistellschrank 36x36E, (BxTxH) 717x753x1450mm, 2 Ausz 209895-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-209895-YY
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.470.010.F
EAN/GTIN:
     4055091254876
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
beistellschrank
LISTA Beistellschrank 36x36E, (BxTxH) 717x753x1450mm, 2 Auszug-, 3 Verstellböden, lichtblau, RFID Lock Der LISTA Beistellschrank aus lichtblauem Stahlblech hält Belastungen in Industrie und Handwerk zuverlässig stand. Dank RFID Lock-System sind Ihre Werkzeuge, Waren und Materialien vor Fremdzugriff geschützt. Inkl. RFID Lock-Schließung Aus hochwertigem Stahlblech gefertigt „Made in Europe“-Qualität mit 10 Jahren Garantie Mit konfigurierbaren Ausstattungselementen erweiterbar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
1600.00 mm
WIDTH GRO:
765.00 mm
DEPTH GRO:
765.00 mm
WEIGHT GRO:
131.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Beistellschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.506,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.702,33*
€ 2.025,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.680,39*
€ 1.999,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.602,78*
€ 1.907,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.555,38*
€ 1.850,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.506,01*
€ 1.792,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.