| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-209777-YY Herst.-Nr.: 79.414.020.F EAN/GTIN: 4055091264837 |
| |
|
| | |
| LISTA Schubladenschrank 36x27E, (BxTxH) 717x600x1020mm, 3 Schubladen TK 200kg, 3 x 75, lichtgrau, RFID Lock Robust, diebstahlgeschützt, langlebig: Der LISTA Schubladenschrank 36 x 27 E aus stabilem Stahlblech bietet Ihnen mit 3 Schubladen inkl. Vollauszug gut erreichbaren Stauraum für Werkzeug und Zubehör. Ein RFID Lock-Schloss sichert das Inventar vor Fremdzugriff. Robuster LISTA Stahlblech-Schubladenschrank 36 x 27 E 3 Schubladen mit Vollauszug und 2 Böden bieten flexibel nutzbaren Stauraum Mit RFID Lock-System zum diebstahlgeschützten Lagern Schubladen-Tragkraft von 200 kg für schwerste Ausrüstung Hochwertig produziert in Europa In verschiedenen Konfigurationen erhältlich Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 1170.00 mm | WIDTH GRO: | 765.00 mm | DEPTH GRO: | 605.00 mm | WEIGHT GRO: | 118.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | Spedition |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |